Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Universal-Abzieher

ABZI-UNI-(SPNW34-130MM)

Art.-Nr. 071452 50

EAN 4024835286183

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universal-Abzieher

Art.-Nr. 071452 50
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
Drei zweiarmige Abzieher in einem

Ermöglicht die Zusammenstellung von drei Abziehern, die je nach Einsatzfall auf die entsprechende Spanntiefe angepasst werden


Für höchste Wirtschaftlichkeit



Die lange, schlanke Hakengeometrie eignet sich besonders für schwer zugängliche Stellen. Vielseitigkeit auch bei engen Platzverhältnissen


Durch gesenkgeschmiedete Traverse und Haken



Spindel gasnitrocarburiert



Exakt gefräste Füße hinterfassen die abzuziehenden Teile sicher und schonend.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite außen (A)

130 mm

Spanntiefe (B1)

100 mm

Spanntiefe 2 (B2)

200 mm

Spanntiefe 3 (B3)

250 mm

Spindellänge

140 mm

Hakenbreite (D)

27 mm

Hakennasenlänge (E)

6 mm

Hakennasendicke (F)

3,6 mm

Abzugsgewicht max. (t max)

2,5 t

Gewindeabmessung

M14 x 1,5

Schlüsselweite

17 mm

Spannweite außen min./max.

34-130 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen